Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL Gewindeeinsatz M16 1xD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HELICOIL41891160016/10100ST
Hersteller:
     Helicoil
Herst.-Nr.:
     41891160016/10 100ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
gewindereparatur einsatz
Gewindeeinsätze metrisch für die Instandsetzung oder Gewindepanzerung

Anwendung
Zur Gewindepanzerung in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, zur Instandsetzung beschädigter und abgenutzter Gewinde und zur Ausschussrückgewinnung.

Ausführung
• aus korrosionsfreiem und rhombisch profiliertem Chrom-Nickel-Stahldraht

Ausführung
• hochwertiger und langlebiger Einsatz mit anwenderfreundlichem Handling
• korrosions- und wärmebeständig, verschleißfrei, Ausschussrückgewinnung, gleichmäßige Last- und Spannungsverteilung
Weitere Informationen:
Kernlochtiefe min.:
25.3 mm
Nutzbare Gewindelänge:
14 mm
Gewindetiefe Helicoil:
1xD
Passend für Schraubengewinde:
M16
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Werkzeuge, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Gewindereparatur Werkzeuge, HELICOIL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,77*
€ 65,1763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,52*
€ 63,6888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,54*
€ 60,1426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,11*
€ 58,4409
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,90*
€ 57,001
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,70*
€ 48,433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.