Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL Gewindereparatur Satz M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HELICOIL41851060000
Hersteller:
     Helicoil
Herst.-Nr.:
     41851060000/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Sätze metrisch für die Instandsetzung oder Gewindepanzerung

Anwendung
Zur Gewindepanzerung in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, zur Instandsetzung beschädigter und abgenutzter Gewinde und zur Ausschussrückgewinnung.

Ausführung
• Reparatursatz für die jeweilige Gewindegröße 20 x M4/M5/M6 oder 10 x M8/M10/M12, jeweils in 1 x D/1,5 x D/2,0 x D sowie HSS Spiralbohrer, HSS Gewindebohrer, Eindrehwerkzeug und Zapfenbrecher aus hochfestem Stahl

Ausführung
• korrosions- und wärmebeständig, verschleißfrei, Ausschussrückgewinnung, gleichmäßige Last- und Spannungsverteilung
• breites Sortiment deckt ein breites Bearbeitungsspektrum ab
• hochwertiger und langlebiger Einsatz mit anwenderfreundlichem Handling

Hinweis
M12 Lieferung ohne Zapfenbrecher, M16 Lieferung ohne Zapfenbrecher und Kernlochbohrer
Weitere Informationen:
Passend für Schraubengewinde:
M6
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewinde-Reparatursatz, Gewindereparatursatz, din 8140 böllhoff, din 8140, Gewindereparatur-Werkzeuge, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Gewindefitting, Gewindefittings, Gewindereparatur Werkzeuge, HELICOIL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
2112
64
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,8186*
€ 1,1086*
64
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16032*
€ 1,65547*
3 Tage
3
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 49,18*
€ 64,71*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 64 Stück
€ 1,1086*
€ 1,31923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0686*
€ 1,27163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0086*
€ 1,20023
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8186*
€ 0,97413
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Stück
Mindestbestellmenge: 64 Stück ( entspricht € 70,9504* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9172514
ab € 32,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.