Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL Gewindeeinsatz M 6 1,5xD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HELICOIL41300060009/11
Hersteller:
     Helicoil
Herst.-Nr.:
     41300060009/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsatz m6
drahtgewindeeinsatz helicoil
Gewindeeinsätze metrisch für die Instandsetzung oder Gewindepanzerung

Anwendung
Zur Gewindepanzerung in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, zur Instandsetzung beschädigter und abgenutzter Gewinde und zur Ausschussrückgewinnung.

Ausführung
• aus korrosionsfreiem und rhombisch profiliertem Chrom-Nickel-Stahldraht

Ausführung
• hochwertiger und langlebiger Einsatz mit anwenderfreundlichem Handling
• korrosions- und wärmebeständig, verschleißfrei, Ausschussrückgewinnung, gleichmäßige Last- und Spannungsverteilung
Weitere Informationen:
Kernlochtiefe min.:
14.1 mm
Nutzbare Gewindelänge:
8 mm
Gewindetiefe Helicoil:
1,5xD
Passend für Schraubengewinde:
M6
Weitere Suchbegriffe: gewindereparatur einsatz, Gewindereparatur-Werkzeuge, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Gewindereparatur Werkzeuge, HELICOIL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,9325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,57*
€ 30,4283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,09*
€ 28,6671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.