Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL Gewindeeinsatz M 6 1xD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HELICOIL41300060006/11
Hersteller:
     Helicoil
Herst.-Nr.:
     41300060006/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsatz m6
drahtgewindeeinsatz helicoil
Gewindeeinsätze metrisch für die Instandsetzung oder Gewindepanzerung

Anwendung
Zur Gewindepanzerung in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, zur Instandsetzung beschädigter und abgenutzter Gewinde und zur Ausschussrückgewinnung.

Ausführung
• aus korrosionsfreiem und rhombisch profiliertem Chrom-Nickel-Stahldraht

Ausführung
• hochwertiger und langlebiger Einsatz mit anwenderfreundlichem Handling
• korrosions- und wärmebeständig, verschleißfrei, Ausschussrückgewinnung, gleichmäßige Last- und Spannungsverteilung
Weitere Informationen:
Kernlochtiefe min.:
11.1 mm
Nutzbare Gewindelänge:
5 mm
Gewindetiefe Helicoil:
1xD
Passend für Schraubengewinde:
M6
Weitere Suchbegriffe: gewindereparatur einsatz, Gewindereparatur-Werkzeuge, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Gewindereparatur Werkzeuge, HELICOIL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,8255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,09*
€ 27,4771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,93*
€ 27,2867
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.