Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL Gewindebohrer HSS M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HELICOIL01400060104
Hersteller:
     Helicoil
Herst.-Nr.:
     01400060104/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewindebohrer für Helicoileinsatz zum Gewindeschneiden

Anwendung
Zum Gewindeschneiden von Helicoilgewinden im Durchgangs- und Sackloch, in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und (Guss), bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm² im kleinen Stückzahlenbereich sehr gut geeignet.

Ausführung
• präzisionsgeschliffener rechter Helicoil-Gewindebohrer mit überlaufendem Schaft

Ausführung
• innovative Schneidengeometrie sorgt für sehr hohe Maßhaltigkeit, Prozesssicherheit und Spanabfuhr
• hochwertiger Schneidstoff und Schneidkantenbehandlung für sehr hohe Anforderungen an die Standzeit
• optimal auf Helicoileinsätze abgestimmte Schneidengeometrie
Weitere Informationen:
Vorbohrdurchmesser Helicoil:
6.3 mm
Passend für Schraubengewinde:
M6
Weitere Suchbegriffe: UNC-Gewindebohrer, UNF-Gewindebohrer, drahtgewindeeinsatz m6, unc gewindebohrer, drahtgewindeeinsatz helicoil, Gewindereparatur-Werkzeuge, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Gewindereparatur Werkzeuge, HELICOIL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,02*
€ 11,50*
Lager 245
32
1
€ 7,90*
ab € 8,14*
€ 11,73*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.