Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Drehstrom-Verlängerungsleitung schwarz 25 Meter 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEDIVKD25162
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     VKD25162
EAN/GTIN:
     4003644007097
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
gummi-verlängerungsleitung 25m schw...
cee-verlängerungsleitung 25m
Verlängerungskabel für Drehstrom 400V

Ausführung
• schwere Neopren-Gummi-Verlängerungsleitung
• mit spritzwassergeschützter Kupplung und Stecker
• zugelassen für ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen gem. BGI 608
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Bruttogewicht:
8.655 kg
Kabeltyp:
H07RN-F5G2,5 mm²
Nennspannung min.:
400 V/AC
Schutzart IP:
IP 44
Kabelmaterial:
Gummi
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Kabellänge:
25 m
Anzahl Steckdosen (CEE):
1 STK
Nennspannung:
400 V/AC
Farbe:
Schwarz
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
9.0 kg
Weitere Suchbegriffe: cee verlängerungsleitung, Verlängerungskabel, Kabelverlängerung, HEDI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
3
€ 7,90*
ab € 107,03*
€ 133,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,07*
€ 133,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,73*
€ 136,69*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.