Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET828-8 Herst.-Nr.: 828-8 EAN/GTIN: 4000896034260 |
| |
|
| | |
| Innensechskantschraubendreher • HAZET Schraubendreher T-Griff. Sechskant-Klinge Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff - Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert Abtrieb: Innen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 8 - Abmessungen: Länge: 234 mm Länge l1: 200 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, hazet schraubendreher torx, Schraubenzieher, HAZET |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 7,05* | € 9,22* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,01* | € 9,75* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,99* | € 9,76* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,16* | € 9,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,21* | € 10,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|