Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET802-T20H Herst.-Nr.: 802-T20H EAN/GTIN: 4000896145140 |
| |
|
| | |
| Innensechsrundschraubendreher • HAZET Schraubendreher HEXAnamic®. Rundklinge Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung Abtrieb: Tamper Resistant TX Profil Schlüsselweite: T20H - Abmessungen: Länge: 214 mm Länge l1: 100 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg 3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland: - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich: - optimierter Abgleitschutz - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen Größenoptimierte Schnelldrehzone Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc. Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20x100, schraubendreher torx, schraubendreher torx t20, Innensechsrundschraubendreher, Innensechsrund-Schraubendreher, Innensechsrundschraubenzieher, Innensechsrund-Schraubenzieher, HAZET |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 8,82* | € 11,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,70* | € 12,31* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,43* | € 12,37* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,92* | € 12,55* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,34* | € 13,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|