Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET802-PH3 Herst.-Nr.: 802-PH3 EAN/GTIN: 4000896144921 |
| |
|
| | |
| Kreuzschlitzschraubendreher • HAZET Schraubendreher HEXAnamic®. Rundklinge Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung- ISO 8764-1:2004,- ISO 8764-2:2004 Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH Schlüsselweite: PH3 - Abmessungen: Länge: 279 mm Länge l1: 150 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg Größe PH 3 Klinge mit 6kt.-Ansatz3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland: - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich: - optimierter Abgleitschutz - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen Größenoptimierte Schnelldrehzone Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc. Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, hazet schraubendreher ph 3, schraubendreher torx, hazet schraubendreher torx, Kreuzschlitzschraubendreher, Schraubenzieher, HAZET |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,86* | € 17,55* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,73* | € 18,93* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,71* | € 18,94* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,94* | € 19,31* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,84* | € 19,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|