Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher HEXAnamic Kreuzschlitz PH2 Gesamtlänge 214 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET802-PH2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     802-PH2
EAN/GTIN:
     4000896144907
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Kreuzschlitzschraubendreher • HAZET Schraubendreher HEXAnamic®. Rundklinge Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung- ISO 8764-1:2004,- ISO 8764-2:2004 Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH Schlüsselweite: PH2 - Abmessungen: Länge: 214 mm Länge l1: 100 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg Größe PH 3 Klinge mit 6kt.-Ansatz3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland: - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich: - optimierter Abgleitschutz - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen Größenoptimierte Schnelldrehzone Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc. Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, hazet schraubendreher ph2, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph2, Kreuzschlitzschraubendreher, Schraubenzieher, HAZET
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 8,32*
€ 10,67*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,19*
€ 11,62*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 8,21*
€ 11,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 11,69*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 11,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.