Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Stoßdämpfer Zapfenschlüssel 2780-1 Durchmesser 14,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET2780-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2780-1
EAN/GTIN:
     4000896082858
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubwerkzeug (nicht spezifiziert) • HAZET Stoßdämpfer-Zapfenschlüssel 2780-1. Anwendung: Betätigen von Stoßdämpfer-Verschraubungen (obere Zapfenverschraubung) an MERCEDES-BENZ Typ 203 (C-Klasse ab 2000) Sechskant mit Bohrung Antrieb 22 mm, Breite in mm = Zapfenbreite - Oberfläche: verchromt - Made In Germany - Durchmesser: 14.1 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Zapfenschlüssel, zapfenschlüssel hazet, schlitz-schraubendreher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, HAZET
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 11,27*
€ 13,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,80*
€ 15,56*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,41*
€ 15,67*
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 15,95*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,56*
€ 25,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.