Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET163-225/6 Herst.-Nr.: 163-225/6 EAN/GTIN: 4000896177394 |
| |
|
| | |
| Werkzeugsortiment • HAZET Schraubendreher-Satz TORX®. HAZET Safety-Insert-System (SIS), 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch - passend für HAZET-Assistent Abtrieb: Innen TORX® Profil Schlüsselweite: T 10 – T 30 - Abmessungen: Länge: 342 mm x 172 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.29 kg Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt - unendliche Kombinationsmöglichkeiten - passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 Anzahl Werkzeuge: 6 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, torx-schraubendreher-satz 6teilig, Werkzeugsortimente, Werkzeug-Sortimente, HAZET |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 48,59* | € 61,27* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,08* | € 61,71* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,57* | € 62,47* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,81* | € 64,49* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 52,95* | € 66,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|