Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H+S Unterlagsfolie INOX-Stahl 0,90 mm Format 150x500 mm 5 Stück, Schiebekarton


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-H+S900900
Hersteller:
     H+S
Herst.-Nr.:
     900900
EAN/GTIN:
     4250760507653
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,9mm
fühlerlehrenband
Unterlegfolien in Präzisionsausführung Formatzuschnitte

Anwendung
Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Ausrichten von Werkstücken, usw.

Ausführung
• Kaltgewalzter INOX Federbandstahl
• Legierung mit 17% Chrom und 7% Nickel
• Korrosionsbeständig
• Hohe Festigkeit
• Schwach magnetisch

Ausführung
• Vorteil gegenüber aufgerollter Ware: eben gerichtet

Lieferung
in stabiler Schiebekartonage
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
5
Werkstoff:
CR-NI-ST
Nenndicke:
0.9 mm
Werkstoffnummer:
1.4310
Länge:
500 mm
Breite:
150 mm
Länge x Breite:
500 x 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegfolien, Lehren, Messmittel, H+S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,79*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 25,558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 158,87*
€ 189,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 156,51*
€ 186,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 146,71*
€ 174,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 140,76*
€ 167,50
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 127,79*
€ 152,07
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.