Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H+S Unterlagsfolie INOX-Stahl 0,90 mm Format 100x500 mm 5 Stück, Schiebekarton


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-H+S800900
Hersteller:
     H+S
Herst.-Nr.:
     800900
EAN/GTIN:
     4250760504553
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,9mm
fühlerlehrenband
Unterlegfolien in Präzisionsausführung Formatzuschnitte

Anwendung
Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Ausrichten von Werkstücken, usw.

Ausführung
• Kaltgewalzter INOX Federbandstahl
• Legierung mit 17% Chrom und 7% Nickel
• Korrosionsbeständig
• Hohe Festigkeit
• Schwach magnetisch

Ausführung
• Vorteil gegenüber aufgerollter Ware: eben gerichtet

Lieferung
in stabiler Schiebekartonage
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
5
Werkstoff:
CR-NI-ST
Nenndicke:
0.9 mm
Werkstoffnummer:
1.4310
Länge:
500 mm
Breite:
100 mm
Länge x Breite:
500 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegfolien, Lehren, Messmittel, H+S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,68*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 16,136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 101,87*
€ 121,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 101,08*
€ 120,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 97,02*
€ 115,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 91,30*
€ 108,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 80,68*
€ 96,01
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.