Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H+S Fühlerlehrenband INOX-Stahl 0,90 mm Rolle 100 mm x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-H+S600900
Hersteller:
     H+S
Herst.-Nr.:
     600900
EAN/GTIN:
     4250760504041
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,9mm
fühlerlehrenband
Fühlerlehrenband in Präzisionsausführung 1.4310; Rolle 100mm x 5 m

Anwendung
Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Ausrichten von Werkstücken, usw.

Ausführung
• Kaltgewalzter INOX Federbandstahl
• Legierung mit 17% Chrom und 7% Nickel
• Korrosionsbeständig
• Hohe Festigkeit
• Schwach magnetisch

Lieferung
in Dose
Weitere Informationen:
Werkstoff:
CR-NI-ST
Nenndicke:
0.9 mm
Werkstoffnummer:
1.4310
Länge:
5 m
Breite:
100 mm
Länge x Breite:
5000 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegfolien, Lehren, Messmittel, Fühlerlehrenbänder, H+S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.