Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H+S Fühlerlehrenband INOX 0,90 mm Rolle 12,7mm x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-H+S120900
Hersteller:
     H+S
Herst.-Nr.:
     120900
EAN/GTIN:
     4250760502290
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,9mm
fühlerlehrenband
Fühlerlehrenband in Präzisionsausführung 1.4310; Rolle 12,7mm x 5m

Anwendung
Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Ausrichten von Werkstücken, usw.

Ausführung
• Kaltgewalzter INOX Federbandstahl
• Legierung mit 17% Chrom und 7% Nickel
• Korrosionsbeständig
• Hohe Festigkeit
• Schwach magnetisch

Lieferung
in Dose
Weitere Informationen:
Werkstoff:
CR-NI-ST
Nenndicke:
0.9 mm
Werkstoffnummer:
1.4310
Länge:
5 m
Breite:
12.7 mm
Länge x Breite:
5000 x 12,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegfolien, Lehren, Messmittel, Fühlerlehrenbänder, H+S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.