Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜNZBURGER Arbeitsdiele ML klappbar Plattformlänge 1300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GUENZBURGER30404
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     30404
EAN/GTIN:
     4031405304048
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Bohle
GÜNZBURGER Arbeitsdiele • Leichte, stabile Aluminium-Konstruktion Einfacher und schneller Aufbau dank klappbarer Füße Geriffelte Sprossen für den sicheren Auf- und Abstieg Sicheres Arbeiten auf Standfläche aus Aluminium Warzenblech (1,30 x 0,29 m) Rutschfeste Kunststoffschuhe Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Sprossen:
2 x 2
Transportlänge:
1.296 m
Plattformhöhe:
0.50 m
ESD-fähig:
Nein
Arbeitshöhe:
2.50 m
Transporttiefe:
0.112 m
Werkstoff:
ALU
Holmhöhe:
0.058 m
Grundflächenlänge:
1.64 m
Grundflächenbreite:
0.46 m
Transportbreite:
0.45 m
Begehbarkeit:
Beidseitig
Traglast max.:
150 kg
Eloxiert:
Nein
Anlieferung:
Fertig montiert
Hergestellt in:
Deutschland
Plattformbreite:
0.29 m
Gewicht:
7.5 kg
Plattformlänge:
1.30 m
Weitere Suchbegriffe: Diele, Arbeitsdielen für Leitern, Leiterarbeitsdiele, günzburger arbeitsplattform, arbeitsplattform, Arbeitsdielen, MUNK GUENZBURGER STEIGTECHNIK
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,62*
€ 226,17*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,54*
€ 226,39*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,77*
€ 259,02*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,33*
€ 260,15*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,59*
€ 349,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,51*
€ 415,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,47*
€ 405,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,59*
€ 388,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,51*
€ 382,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,59*
€ 369,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.