Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040408, Arbeitsdiele Alu mit Klappfüßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-783938
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     30404
EAN/GTIN:
     4031405304048
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Bohle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040408, Arbeitsdiele ML, klappbar Die stabile Konstruktion und die Klappfüßen der klappbaren Aluminium-Diele sorgt für einen sicheren Stand. , Leichte, stabile Aluminium Konstruktion , Geriffelte Sprossen für den sicheren Auf- und Abstieg , Diele: Aluminium-Warzenblech , Füße klappbar , Rutschfeste Kunststoffschuhe , Garantie: 15 Jahre, Fabrikat: Munk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7500 GRAMM
Arbeitshöhe bis ca.:
2,50 m
Grundfläche:
1,64x0,46 m
Plattformgröße BxT:
1,30x0,29 m
Plattformhöhe:
0,50 m
Transportmaß BxHxT:
1,30x0,45x0,11 m
Belastung max.:
150 kg
Gewicht:
7,5 kg
Herstellerartikelnummer:
30404
Herstellername:
MUNK GmbH
Markenname:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Diele, Arbeitsdielen für Leitern, Leiterarbeitsdiele, günzburger arbeitsplattform, arbeitsplattform, 00040408, ARBEITSPLATTFORM, 30404 Günzburger, 4031405304048, 30404, 731884
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,23*
€ 226,41*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,80*
€ 226,63*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,27*
€ 259,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,15*
€ 260,32*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,21*
€ 261,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,20*
€ 308,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,51*
€ 306,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,10*
€ 289,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,62*
€ 281,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,27*
€ 266,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.