Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsfahrwerk RL4 Tragfähigkeit 4000 kg mit 5 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GKSPERFEKT10240
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10240
EAN/GTIN:
     0705632933114
Suchbegriffe:
Rotationsfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 4000 kg
rotationsfahrwerk
Rotationsfahrwerk Tragfähigkeit 1-6 t

Anwendung
Zum Transport von Maschinen und anderen Schwerlasten. Die Besonderheit liegt darin, dass sehr eng stehende Schwerlasten in jede Richtung gelenkt werden können.

Ausführung
• stabile, verzugsfreie Stahl-Schweißkonstruktion
• durch spezielle Lagerung besonders leicht fahrbar und um 360° drehbar
• GKS-alperfekt®-Rolle, leicht lenkbar, bodenschonend, geringer Rollwiderstand
• Auflageflächen mit rutschfestem Waffelgummi
• 5 Jahre Gewährleistung

Ausführung
• mehrere Rotationsfahrwerke können gleichzeitig eingesetzt werden, je nach Auflagepunkt und Gewichtsverteilung der Schwerlast sowie der Bodenbeschaffenheit
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
Intertek Deutschland GmbH (Leinfelden-Echterdingen)
Einbauhöhe Lastrollen:
110 mm
Tragfähigkeit:
4 t
Länge:
760 mm
Anzahl Lastrollen:
5 STK
Auflagendurchmesser:
250 mm
Breite:
560 mm
Höhe:
110 mm
Raddurchmesser:
85 mm
Radbreite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk georg kramp, Rotationsfahrwerke, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportfahrwerke, Transportgeräte, GKS PERFEKT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 1.086,21*
€ 1.180,21*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.127,00*
€ 1.217,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.125,95*
€ 1.218,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.182,14*
€ 1.277,43*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.423,91*
€ 1.541,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.541,52*
€ 1.834,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.527,56*
€ 1.817,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.479,76*
€ 1.760,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.451,58*
€ 1.727,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.423,91*
€ 1.694,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Kramp
10241
ab € 146,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.