Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk 6 t verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GKSPERFEKT10208
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10208
EAN/GTIN:
     0705632933190
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 6000 kg
transportfahrwerk
transportfahrwerk georg kramp
Transportfahrwerk Tragfähigkeit 3-12 t

Anwendung
Zum Transport von Maschinen und anderen Schwerlasten. Alle verstell- und lenkbaren Fahrwerke mit gleicher Einbauhöhe sind untereinander kombinierbar und eignen sich für den sicheren Transport von Gewichten bis zu 200 t.

Ausführung
• sehr stabile, verzugsfreie Stahl-Schweißkonstruktion
• GKS-alperfekt®-Rolle, leicht lenkbar, bodenschonend, geringer Rollwiderstand
• hohe Stabilität durch geschlossene Kassetten
• Auflageflächen mit rutschfestem Waffelgummi
• 5 Jahre Gewährleistung

Ausführung
• hoher Komfort im Handling
• Material garantiert höchstmögliche Bruchsicherheit und bleibt beständig in Form, kein Verziehen, auch bei jahrelangem Gebrauch
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
Intertek Deutschland GmbH (Leinfelden-Echterdingen)
Einbauhöhe Lastrollen:
110 mm
Auflagelänge:
220 mm
Länge Distanzstange max.:
1030 mm
Länge Distanzstange min.:
640 mm
Tragfähigkeit:
6 t
Ausführung:
Verstellbar
Anzahl Lastrollen:
8 STK
Auflagebreite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportfahrwerke, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportgeräte, GKS PERFEKT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,15*
€ 614,73*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,25*
€ 614,74*
9 Tage
105
Frei Haus
ab € 589,41*
€ 665,42*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,23*
€ 710,82*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,79*
€ 713,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,73*
€ 731,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,43*
€ 721,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,43*
€ 694,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,83*
€ 676,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,15*
€ 642,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Georg Kramp
10209
ab € 775,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.