Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RED Werkzeugsatz 97-teilig 1/4 Zoll / 1/2 Zoll


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORERED3300186
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300186
EAN/GTIN:
     4060833001861
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" 97-teilig, im Koffer

Anwendung
Vielseitige Schraubaufgaben in Industrie und Handwerk

Ausführung
• Robuster Kunststoff-Koffer mit langlebigen Metallscharnieren und Fixierung der Werkzeuge durch Klemmsicherung
• Werkzeuge aus CrV-Stahl, verchromt und matt satiniert
• 2-K Maximus Schraubendreher deckt in Kombination mit der 30-tlg. Bit-Box viele Schraubfälle ab

Lieferung
 Maul-Ringratschenschlüssel in 10,13,17 und 19 mm  feinverzahnte ¼ & ½ Hebel-Umschaltknarre mit Druckknopfauslösung  ¼ & ½ Steckschlüssel mit Größen von 4-32 mm sowie Verlängerungen, Kardangelenke  Rollgabelschlüssel, Bitsortiment mit Maximus-Halter
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
4 mm | 4,5 mm | 5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm | 20 mm | 21 mm | 22 mm | 24 mm
Enthaltene Verlängerungen:
100 mm | 240 mm
Enthaltene Kardangelenke:
46 mm
Enthaltene Knarren:
1/4 Zoll vierkant | 1/2 Zoll vierkant
Enthaltene Einsätze mit Kreuzschlitz-Abtrieb:
PH1 | PH2 | PZ1 | PZ2 | PZ3
Enthaltene Einsätze mit Schlitz-Abtrieb:
5,5 mm | 6,5 mm
Enthaltene Einsätze mit Innen-Sechskant-Abtrieb:
2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm
Abtriebart:
Schlitz | PH | PZ | Sechskant | Außensechskant | TX
Antrieb:
1/4 Zoll | 1/2 Zoll
Enthaltene Quergriffe:
115 mm
Enthaltener Steckgriff:
105 mm
Enthaltene Einsätze mit Innen- oder Außen-TX Abtrieb:
TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX27 | TX30 | TX40
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeug, Antriebswerkzeuge, Einsteckwerkzeug, Einsteckwerkzeuge, Steckschlüssel Sätze, Steckschlüssel Satz, Steckschlüssel Sortiment, Steckschlüssel Einsätze, GEDORE RED
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 130,52*
€ 145,69*
4 Tage
4967
6
Frei Haus
ab € 132,87*
€ 147,27*
3 Tage
4967
6
Frei Haus
ab € 132,85*
€ 147,90*
1
€ 4,90*
ab € 129,37*
€ 161,05*
Lager 245
33
1
€ 7,90*
ab € 137,65*
€ 169,16*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 169,16*
€ 201,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 167,95*
€ 199,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 152,27*
€ 181,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 145,80*
€ 173,50
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 137,65*
€ 163,80
pro Satz
1 Satz enthält 97 Stück (ab € 1,41908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 30,99*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,06*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,07*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,37*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,93*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,05*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,42*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,30*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,29*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,74*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 100,51*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.