Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RED Steckschlüsselsatz 46-teilig 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORERED3300052
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300052
EAN/GTIN:
     4060833000529
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüssel-Satz 46-teilig 1/2" Vierkant-Antrieb DIN 3120

Ausführung
• geschmiedete und verchromte Einsätze
• Umschaltknarre fein verzahnt 72 Z
• 44 Einsätze, 2 Betätigungswerkzeuge

Lieferung
im robusten Kunststoffkasten mit Metallverschluss und selbstklemmenden Werkzeugmulden
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm
Enthaltene Verlängerungen:
50 mm | 101 mm
Enthaltene Knarren:
1/4 Zoll vierkant
Enthaltene Einsätze mit Kreuzschlitz-Abtrieb:
PH1 | PH2 | PZ1 | PZ2 | PZ3
Enthaltene Einsätze mit Schlitz-Abtrieb:
5,5 mm | 6,5 mm
Enthaltene Einsätze mit Innen-Sechskant-Abtrieb:
3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm
Abtriebart:
Schlitz | PH | PZ | Sechskant | Außensechskant | TX
Antrieb:
1/4 Zoll
Abtrieb:
1/4 Zoll | 1/2 Zoll
Enthaltener Steckgriff:
150 mm
Enthaltene Einsätze mit Innen- oder Außen-TX Abtrieb:
TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX27 | TX30 | TX40
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore red steckschlüssel-satz 1/4" 46-teilig, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeug, Antriebswerkzeuge, Einsteckwerkzeug, Einsteckwerkzeuge, Steckschlüssel Sätze, Steckschlüssel Satz, Steckschlüssel Sortiment, Steckschlüssel Einsätze, GEDORE RED
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
707
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,77*
€ 54,22*
4 Tage
707
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,61*
€ 54,45*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 41,64*
€ 54,69*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,78*
€ 54,82*
Lager 245
73
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 46,03*
€ 60,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,50*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,40*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,44*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,68*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,89*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,88*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,57*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,19*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,14*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,29*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,15*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 192,27*
Ähnlich
Gedore
R49003016
ab € 25,29*
Ähnlich
Gedore
R49003033
ab € 38,40*
Ähnlich
Gedore
R59003026
ab € 49,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.