Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLOTT Tischbohrmaschine TB 13 Plus MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FLOTT212503
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     212503
EAN/GTIN:
     4251762500161
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Tischbohrmaschinen TB 13 Plus MK2 Stromversorgung 230 V

Anwendung
Die Tischbohrmaschinengeneration TB 13 Plus und TB 15 Plus - innovatives Design und überzeugende technische Merkmale. Vom Touchscreen-Display, dem ergonomisch angepassten Bohrhebel, der idealen Ausleuchtung bis hin zur insgesamt vereinfachten Anwendung durch weniger Bedienelemente.

Ausführung
• schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
• Not-Aus-Schlagtaster
• stufenlose Drehzahlregelung
• digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige
• LED Beleuchtung
• Bohrschutz mit elektr. Absicherung
• Gewindeschneideinrichtung
• Spindelstop
• mit Zwischentisch
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Säulendurchmesser:
70 mm
Bohrdurchmesser max. in Stahl E335/St 60 (Dauerbetrieb):
13 mm
Bruttogewicht:
62 kg
Bohrdurchmesser max. in Stahl E335/St 60 (Normalbetrieb):
15 mm
Anzahl Antriebsstufen:
Stufenlos
Drehzahlanzeige:
Digital
Gewindeschneidleistung max.:
M8
Motorleistung:
0.54 kW
Vorschubart:
Manuell
Aufspannflächenlänge:
250 mm
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Modell:
TB 13 Plus MK2
Ausführung Motor:
Wechselstrommotor
Bohrfutteraufnahme:
MK 2
Spindeldrehzahl max.:
4000 U/min
Nennspannung:
230 V/DC
Spindeldrehzahl min.:
40 U/min
Aufspannflächenbreite:
300 mm
Ausladung:
220 mm
Akku enthalten:
Nein
T-Nuten Aufspanntisch (Anzahl x Breite x Abstand):
2 x 13 x 125 mm
Gewicht:
62 kg
Spindelhub:
60 mm
Aufspannfläche:
250 x 300 mm
Spindeldrehzahl min./max.:
40-4000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Tischbohrmaschine, tischbohrmaschine flott, tischbohrmaschine, tischbohrmaschine mk2, Tisch-Bohrmaschinen, Senkrechtbohrmaschinen, Tischbohrmaschinen, FLOTT
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 52,95*
ab € 2.786,06*
€ 2.858,33*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 2.786,08*
€ 2.858,35*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2.718,78*
€ 2.864,75*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 2.799,38*
€ 2.871,77*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.153,88*
€ 3.227,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.227,96*
€ 3.841,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.212,19*
€ 3.822,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.168,03*
€ 3.769,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.153,88*
€ 3.753,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.