Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX Exzenterschleifer 468.886


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FLEX468886
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     468886
EAN/GTIN:
     4030293222946
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Exzenterschleifer ORE 2-125 EC Set

Ausführung
• Besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
• Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
• Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre
• Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
• Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 125
• E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion
• Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
• Integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
• Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm
• Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Lieferumfang:
Klett-Schleifteller, PES-Microfilterpatrone mit Filter, Koff
Grundplattendurchmesser:
125 mm
Hubhöhe:
2.0 mm
Leerlaufdrehzahl max.:
12000 U/min
Bruttogewicht:
1.200 kg
Leistungsaufnahme:
260 W
Schlauchanschlussdurchmesser:
27 mm
Länge:
156 mm
Leerlaufhubzahl max.:
24000 U/min
Leerlaufdrehzahl min.:
8000 U/min
Breite:
90 mm
Leerlaufhubzahl min.:
16000 U/min
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
ORE 2-125 EC Set
Kabellänge:
4.0 m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
120 mm
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
1.2 kg
Leerlaufhubzahl min./max.:
16000-24000 U/min
Leerlaufdrehzahl min./max.:
8000-12000 U/min
Länge x Höhe:
156 x 120 mm
Hersteller Artikelnummer:
468886
Weitere Suchbegriffe: flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, Elektro-Vibrationsschleifer, Elektroschwingschleifer, Exzenterschleifer elektrisch, Vibrationsschleifer elektrisch, Exzenter Schleifmaschine, Exzenterschleifmaschine, FLEX
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 253,73*
€ 301,87*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,17*
€ 302,09*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,89*
€ 303,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,03*
€ 307,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,29*
€ 341,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,87*
€ 359,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,32*
€ 355,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,65*
€ 337,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,80*
€ 316,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,73*
€ 301,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
429.872
ab € 248,62*
Ähnlich
FLEX
447.684
ab € 236,39*
Ähnlich
FLEX
447.706
ab € 237,50*
Ähnlich
FLEX
486.809
ab € 274,71*
Ähnlich
FLEX
486.817
ab € 275,41*
Ähnlich
FLEX
429880
ab € 282,26*
Ähnlich
FLEX
468894
ab € 252,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.