Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX Winkelschleifer L21-6 230 2100 W Leistungsaufnahme Drehzahl 6500 /min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FLEX391514
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     391514
EAN/GTIN:
     4030293164307
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 230 mm
Winkelschleifer L 21-6 230 2100 Watt

Ausführung
• mit Spindelarretierung
• mit Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre
• Arretierbarer Schiebeschalter
• Stielhandgriff mit Softeinlage für sicheren Griff.

Ausführung
• Griffgünstiges, sehr schlankes Motorgehäuse für eine optimale Führung und Handhabung
• Zusätzliche Vibrationsdämpfung durch Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff

Lieferung
Schutzhaube, SoftVib-Handgriff, Spannflansch, Spannmutter M14, Stirnlochschlüssel
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Bruttogewicht:
7.130 kg
Leistungsaufnahme:
2100 W
Leerlaufdrehzahl:
6500 U/min
Leistungsabgabe:
1250 W
Mit Scheibenbremse:
Nein
Mit Sanftanlauf:
Ja
Scheibendurchmesser:
230 mm
Mit Überlastschutz:
Ja
Werkzeugaufnahme:
M14
Mit Wiederanlaufschutz:
Ja
Spannhalsdurchmesser:
64 mm
Mit Rückschlagabschaltung:
Nein
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
L 21-6 230
Kabellänge:
4 m
Mit Totmannfunktion:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
4.9 kg
Hersteller Artikelnummer:
391514
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer flex, Winkelschleifer, Elektro-, Elektro Winkelschleifer, Schleifmaschine, Schleifmaschinen Elektro, Elektrowinkelschleifer, Elektro-Schleifmaschinen, Winkelschleifmaschine, Winkel-Schleifer, Elektro-Winkel-Schleifer, Elektro-, FLEX
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,60*
€ 179,20*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,32*
€ 179,21*
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,76*
€ 187,61*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,50*
€ 194,95*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,33*
€ 195,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
253.049
ab € 48,96*
Zubehör
FLEX
349.046
ab € 13,43*
Zubehör
FLEX
389.625
ab € 50,03*
Zubehör
FLEX
444.391
ab € 44,17*
Zubehör
FLEX
445.487
ab € 70,92*
Zubehör
FLEX
338729
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.