Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer L 21-6 230 230mm 2100W 6500min-¹ FLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4681528028
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     391514
EAN/GTIN:
     4030293164307
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 230 mm
robustes, sehr schlankes Motor- und Getriebegehäuse · Vibrationsdämpfung zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff · Schalter mit Einschaltsperre und Arretierung · Wiederanlaufsperre · Sanftanlauf · SpindelarretierungWeitere technische Eigenschaften:· Schleifspindel: M14· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
230 mm
Nennaufnahmeleistung:
2100 W
Leerlaufdrehzahl:
6500 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
5,4 kg
Steckertyp:
C
Marke:
FLEX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer flex, Trenner, Trennmaschine, Winkelschleifer, Zweihandwinkelschleifer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,60*
€ 179,20*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,32*
€ 179,21*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,76*
€ 187,61*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,50*
€ 194,95*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,33*
€ 195,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
253.049
ab € 48,96*
Zubehör
FLEX
349.046
ab € 13,43*
Zubehör
FLEX
389.625
ab € 50,03*
Zubehör
FLEX
444.391
ab € 44,17*
Zubehör
FLEX
445.487
ab € 70,92*
Zubehör
FLEX
338729
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.