Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Kippbehälter 0.5 m³, Tragfähigkeit 1000 kg LxBxH 1164x831x598 mm RAL5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA6250A
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6250A
EAN/GTIN:
     4017976662503
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter, Kippen vom Staplersitz Tragfähigkeit 750 - 1000 kg

Anwendung
Kippbehälter zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern. Selbsttätiges Abkippen und vollständige Entllerung auch bei extrem leichten Gütern.

Ausführung
• Mulde mit Schiebgriff
• robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm Stahlblech

Ausführung
• besonders für die Spänesammlung geeignet
• kippt auch bei extrem leichten Gütern
Weitere Informationen:
Einfahrtaschenhöhe:
61 mm
Innenbreite:
831 mm
Innenhöhe:
598 mm
Mit Ablasshahn:
Ja
Oberfläche:
PLV
Mit Kippfunktion vom Staplersitz:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge:
1389 mm
Breite:
890 mm
Form:
Niedrig
Volumen:
0.5 m³
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Innenlänge:
1164 mm
Schüttkantenhöhe:
519 mm
Höhe:
676 mm
Abstand Einfahrtaschen:
270 mm
Einfahrtaschenbreite:
200 mm
Innenlänge x Innenbreite x Innenhöhe:
1164 x 831 x 598 mm
Breite x Höhe:
890 x 676 mm
Einfahrtaschengröße (B x H):
200 x 61 mm
Länge x Breite x Höhe:
1389 x 890 x 676 mm
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Kippmulden, Kippwagen, Entsorgung, Umwelt, Recycling, Entsorgungslogistik, Kipper, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kastenwagen, FETRA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 858,13*
€ 927,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 873,78*
€ 945,00*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 892,16*
€ 966,41*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 897,67*
€ 970,76*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.044,88*
€ 1.171,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,73*
€ 1.394,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,27*
€ 1.317,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,21*
€ 1.287,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,39*
€ 1.263,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,88*
€ 1.243,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1567
ab € 98,82*
Zubehör
Fetra
4708
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.