Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELO Winkelschraubendreher Kreuzschlitz PH 1 und PH 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FELO34212000
Herst.-Nr.:
     34212000
EAN/GTIN:
     4007157260109
Suchbegriffe:
Phillips-Winkel-Schraubendreher
Phillips-Winkel-Schraubenzieher
Phillips-Winkelschraubendreher
Phillips-Winkelschraubenzieher
Winkel-Schraubendreher Kreuzschlitz und Kombi Kreuzschlitz/Schlitz kombinierte Abtriebsgrößen

Ausführung
• Abtriebsseite 90° abgebogen
• Griffbereich abgeflacht, Vollstahlausführung
• CrV-Stahl, gehärtet, Oberfläche verchromt.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
135 mm
Abtriebart:
PH
Länge:
135 mm
Abtrieb:
PH1 | PH2
Werkstoff Griff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 3,97*
Lager 245
9
1
€ 7,90*
ab € 2,90*
€ 4,37*
1 Tag
3
1
€ 4,50*
ab € 3,22*
€ 4,85*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,05*
€ 14,29*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.