Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESCHENBACH LED-Leuchtlupe 3-fach Vergrößerung Linse 4-eckig 90x54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ESCHENBACH15122
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     15122
EAN/GTIN:
     4048347830177
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Taschen-Leuchtlupen mobilux LED

Anwendung
Zum Vergrößern kleiner Teile mit zusätzlicher Lichtquelle

Ausführung
• Beleuchtung durch SMD LED
• Großer, leicht zu bedienender Schalter
• Öse für Umhängekordel
• PXM Kunststoff-Leichtlinse

Ausführung
• lange Lebensdauer der LEDs: ca. 50.000 Stunden
• Spannungssteuerung durch Step-Up-Konverter (dadurch hellere, konstant bleibende Ausleuchtung über einen längeren Zeitraum als bei anderen LED-Taschenleuchtlupen ohne Step-Up-Konverter)
• Kollimationsoptik für helle, homogene Ausleuchtung
• 3 aufsteckbare Filter (weiß, gelb, orange) - verschiedene Farbtemperaturen

Lieferung
Inkl. Batterien (2 x Mignon 1,5 V, Typ AA), Etui für optimalen Linsenschutz
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Werkstoff Linse:
Kunststoff-Leichtlinse mit kratzfester cera-tec® Hartbeschic
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Mignon AA | LR6 | R6 | UM3
Vergrößerung:
3-fach
Bruttogewicht:
0.264 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Linsenlänge:
90 mm
Akku-/Batteriegewicht:
0.024 kg
Akku-/Batteriekapazität:
3000 mAh
Linsenbreite:
54 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Akku enthalten:
Ja
Linsenabmessung:
90 x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: lupe 3fach, lupe, eschenbach optik lupe, Leuchtlupen, Endoskop, Leuchte, Arbeitsplatzleuchten, Licht, Arbeitsplatzlicht, Beleuchtung, Vergrößerungsglas-Leuchtlupen, ESCHENBACH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 9,20*
ab € 65,28*
€ 91,05*
Lager 245
3
€ 7,90*
ab € 76,54*
€ 94,11*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
1511001
ab € 8,27*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.