Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESCHENBACH Messlupe 7-fach Vergrößerung Typ 01 (Messber. 20mm, Teilung 0,1 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ESCHENBACH11547
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     11547
EAN/GTIN:
     4026158054340
Suchbegriffe:
Messlupe
Skalenlupe
Standlupe
eschenbach optik standlupe
Präzisions-Skalenlupe mit wechselbarer Strichplatte

Anwendung
Zum Messen auf ebenen Oberflächen von z.B. kleinen Bohrungsdurchmessern, Lackschäden, usw.

Ausführung
• Scharfstellung über Fokusierring
• Messspanne 10 mm
• mit Strichplatte 01

Lieferung
mit auswechselbarer Strichplatte Typ 01, mit Etui
Weitere Informationen:
Ausführung Linse:
Achromatisch
Werkstoff Linse:
Glas
Vergrößerung:
7-fach
Messbereich Länge max.:
20 mm
Skalenteilungswert:
0.1 mm
Weitere Suchbegriffe: standlupe, messlupe 7-fach vergrößerung, Messlupen, Lupen, Endoskop, Lupe, Standlupe-Messlupen, ESCHENBACH
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 4,79*
ab € 64,01*
€ 75,55*
Lager 245
13
€ 7,90*
ab € 64,08*
€ 75,59*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 63,57*
€ 75,64*
1 Tag
12
€ 4,95*
ab € 64,19*
€ 76,12*
5 Tage
13
€ 4,30*
ab € 64,05*
€ 77,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 64,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
11514
ab € 46,82*
Zubehör
Eschenbach Optik
115201
ab € 21,20*
Zubehör
Eschenbach Optik
115202
ab € 21,29*
Zubehör
Eschenbach Optik
115203
ab € 21,25*
Zubehör
Eschenbach Optik
C53966
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.