| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ENERPACA604 Herst.-Nr.: A604 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hydraulik-Kupplung
Anwendung Zum schnellen Verbinden und Trennen von Hydraulikleitungen.
Ausführung • mit Schraubverbindungen, Kupplungsmuffe für Zylinderseite und Kupplungsstecker für Schlauchseite • Bez.-Nr. 29733010 AG30 1/4 NPT Kupplung komplett • Bez.-Nr. 29733050 A 604 3/8 NPT Kupplung Komplett • Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | NPTF 3/8 Zoll - 18 | Modell: | A 604 | Betriebsdruck: | 700 bar | Durchflussmenge: | 7.6 l/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, hydraulik kupplung enerpac, hydraulik kupplung, hydraulikkupplung 700bar, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulische Werkzeuge, Hydraulik-Heber, Hydraulik, Kupplungen, ENERPAC |
| | |
| |