Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMA Edelstahl-Einsatzkorb zu Elmasonic Easy 300, Select 300, Elmadry TD 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzkörbe für Ultraschallgeräte Elmasonic | Für: Easy 300/Select 300/S 300/P 300
Einsatzkörbe für Ultraschallgeräte Elmasonic | Für: Easy 300/Select 300/S 300/P 300
Artikel-Nr.:
     245-ELMA1113072
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     1113072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Einhängekorb
Ultraschallreiniger Einsatzkorb
Ultraschallreiniger Korbeinsatz
ultraschallreiniger einhängekorb el...
Einsatzkorb für Ultraschall-Reinigungsgeräte Standard-Ausführung

Ausführung
• Einsatzkorb aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Belastung Korb max.:
10 kg
Korbtiefe (innen):
255 mm
Lochgröße Seitenteil:
10 x 10 mm
Korbbreite (innen):
450 mm
Korbhöhe (innen):
135 mm
Korb passend zu Modell:
Elmasonic Easy | Elmasonic Select | Elmasonic S | Elmasonic P | Elmadry TD
Korbgröße:
300
Lochgröße Boden:
11 x 15 mm
Korbinnenmaß:
450 x 255 x 135 mm
Weitere Suchbegriffe: ultraschallreiniger einhängekorb, Ultraschall-Reinigungsgeräte, Ultraschall-Reiningung, Ultraschallreinigungsgerät, Reinigungskorb, Einlegekorb, Edelstahlkorb, Korb Edelstahl, ELMA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,95*
€ 191,24*
Frei Haus
ab € 155,36*
€ 200,51*
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,80*
€ 221,46*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,40*
€ 263,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,05*
€ 261,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,75*
€ 257,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 188,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.