Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMA Edelstahl-Einsatzkorb zu Elmasonic Easy 60, Select 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzkörbe für Ultraschallgeräte Elmasonic | Für: Easy 60/Select 60/S 60/P 60
Einsatzkörbe für Ultraschallgeräte Elmasonic | Für: Easy 60/Select 60/S 60/P 60
Artikel-Nr.:
     245-ELMA1113050
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     1113050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Einhängekorb
Ultraschallreiniger Einsatzkorb
Ultraschallreiniger Korbeinsatz
ultraschallreiniger einhängekorb el...
Einsatzkorb für Ultraschall-Reinigungsgeräte Standard-Ausführung

Ausführung
• Einsatzkorb aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Belastung Korb max.:
5 kg
Korbtiefe (innen):
105 mm
Lochgröße Seitenteil:
10 x 10 mm
Korbbreite (innen):
255 mm
Korbhöhe (innen):
95 mm
Korb passend zu Modell:
Elmasonic Easy | Elmasonic Select | Elmasonic S | Elmasonic P
Korbgröße:
60
Lochgröße Boden:
11 x 15 mm
Korbinnenmaß:
255 x 105 x 95 mm
Weitere Suchbegriffe: ultraschallreiniger einhängekorb, Ultraschall-Reinigungsgeräte, Ultraschall-Reiningung, Ultraschallreinigungsgerät, Reinigungskorb, Einlegekorb, Edelstahlkorb, Korb Edelstahl, ELMA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,66*
€ 73,35*
€ 6,49*
ab € 44,43*
€ 75,95*
Lager 245
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,34*
€ 84,00*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.