Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMA Edelstahl-Einsatzkorb zu Elmasonic Select 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzkörbe für Ultraschallgeräte Elmasonic | Für: Select 500/S 500
Einsatzkörbe für Ultraschallgeräte Elmasonic | Für: Select 500/S 500
Artikel-Nr.:
     245-ELMA1107675
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     1107675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Einhängekorb
Ultraschallreiniger Einsatzkorb
Ultraschallreiniger Korbeinsatz
ultraschallreiniger einsatzkorb elm...
Einsatzkorb für Ultraschall-Reinigungsgeräte Standard-Ausführung

Ausführung
• Einsatzkorb aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Belastung Korb max.:
20 kg
Korbtiefe (innen):
300 mm
Korbbreite (innen):
460 mm
Korbhöhe (innen):
195 mm
Korb passend zu Modell:
Elmasonic Select | Elmasonic S
Korbgröße:
500
Korbinnenmaß:
460 x 300 x 195 mm
Weitere Suchbegriffe: ultraschallreiniger einhängekorb, Ultraschall-Reinigungsgeräte, Ultraschall-Reiningung, Ultraschallreinigungsgerät, Reinigungskorb, Einlegekorb, Edelstahlkorb, Korb Edelstahl, ELMA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,91*
€ 328,74*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,36*
€ 344,32*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 306,97*
€ 358,57*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,32*
€ 409,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,81*
€ 409,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,07*
€ 403,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,36*
€ 396,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,36*
€ 351,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 295,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.