| |
|
| Artikel-Nr.: 245-DICK21001020 Herst.-Nr.: 21001020 EAN/GTIN: 4009215010992 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Nadelfeilen-Satz in Kunststofftasche mit rundem Stiel
Anwendung Für genaue Arbeiten im Werkzeugbau, im feinmechanischen Bereich oder in Ausbildungsstätten an Stahl, Stahllegierungen und nicht schmierenden Weichmetallen.
Ausführung • in 12 verschiedenen Formen • Stieldurchmesser 3,23 mm ± 0,1 mm und 2,92 mm ± 0,1 mm
Lieferung in Plastik-Tasche Weitere Informationen: | | Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 12 STK | Länge: | 100 mm | Form: | Barett | Dreikant | Flachspitz | Flachstumpf | Halbrund | Messerform | Rund | Schwertform | Vierkant | Vogelzunge | Flachstumpf mit runden Formen | Flachspitz mit runden Formen | Hieb: | 2 | Feilenblattlänge: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,04* | € 132,74* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 107,65* | € 132,75* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,71* | € 148,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 12 Stück (ab € 8,97084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|