Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick 21001020 Nadelfeilen-Satz, Hieb 2, 12-teilig in Plastiktasche Länge 100 mm 1 Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2979979-BP
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     21001020
EAN/GTIN:
     4009215010992
Suchbegriffe:
Nadelfeile Schwert
Nadelfeilen-Satz
Nadelfeilen-Set
Nadelfeilenset
Dick 21001020 Nadelfeilen-Satz, Hieb 2, 12-teilig in Plastiktasche Länge 100 mm 1 Set

Nadelfeilen-Satz, Hieb 2, 12-teilig in Plastiktasche

Technische Daten:
Hieb-Zahl: 2 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 12teilig · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Dick
Hieb-Zahl:
2
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
12teilig
Produkt-Art:
Nadelfeilen-Satz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 107,40*
€ 132,79*
Frei Haus
ab € 104,44*
€ 132,80*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 119,18*
€ 148,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 148,40*
€ 176,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 147,43*
€ 175,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 140,64*
€ 167,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 131,27*
€ 156,21
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 119,18*
€ 141,82
pro Satz
1 Satz enthält 12 Stück (ab € 9,93167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.