Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA Anti-Ermüdungsmatte COBAelite® ESD, BxT 600 x 900 mm, s 333421-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333421-YY
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SE010001ESD
EAN/GTIN:
     5013745000803
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
COBA Anti-Ermüdungsmatte COBAelite® ESD, BxT 600 x 900 mm, schwarz Stehkomfort und Schutz vor geringer statischer Entladung: Das bietet Ihnen die Anti-Ermüdungsmatte COBAelite® ESD. Ihre erhabenen Noppen sorgen für eine optimale Dämpfung, aktivieren die Wadenmuskeln und wirken Ermüdungserscheinungen entgegen. Dank des Ableitwiderstands sind Sie und Ihre Elektrogeräte auf der ESD-Matte vor geringer elektrostatischer Entladung geschützt. ESD- bzw. Ergonomiematte Optimale Dämpfung Ableitwiderstand (Rgp): 1.4 x 106O und Punkt zu Punkt Widerstand (Rp-p): 2.4 x 106O Vielseitig einsetzbar Antirutschmatte Beständig gegen Chemikalien und Öle Antirutsch = nein Anti-Ermüdend = ja Profil = Noppen Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Befahrbar = nein Schwer entflammbar = ja Selbstlöschend = nein Geeignet für Nassbereich = nein Drainage und Belüftung = nein ESD-Ausführung = ja Erweiterbar = nein Farbe = schwarz Material = Polyurethan (PU) Breite = 600 mm Tiefe = 900 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Tiefe:
900 mm
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
nein
Befahrbar:
nein
Drainage und Belüftung:
nein
Erweiterbar:
nein
ESD-Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für Nassbereich:
nein
Material:
Polyurethan (PU)
Profil:
Noppen
Schwer entflammbar:
ja
Selbstlöschend:
nein
Stoßdämmend:
ja
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
HEIGHT GRO:
175.00 mm
WIDTH GRO:
750.00 mm
DEPTH GRO:
175.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 116,33*
€ 151,43*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 140,06*
€ 175,44*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.