Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN MultiFLOW Reinigungspistole für Luft und Flüssigkeiten 1/4 Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-CEJN112100450
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     112100450
EAN/GTIN:
     7391390264053
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Druckluft-Ausblas- und Flüssigkeitspistole MultiFLOW Stahl-Nippel, Innengewinde 1/4"

Anwendung
Für Reinigungsarbeiten mit Druckluft, Kühlschmierstoff oder nicht explosiven wasserbasierten Flüssigkeiten.

Ausführung
• verzinkter Stahl-Adapter 1/4" IG
• exakt einstellbare des Durchflussregulierung
• erfüllt OSHA Vorgaben
• flächiger oder punktueller Strahl durch einstellbare Jet-Düse
Weitere Informationen:
Temperatureinsatzbereich min.:
-20 °C
Anschlussgewinde:
R 1/4 Zoll
Betriebsdruck max.:
16 bar
Berstdruck:
64 bar
Schalldruckpegel max.:
101 dB
Temperatureinsatzbereich max.:
+60 °C
Luftverbrauch max.:
1200 l/min
Schalldruckpegel min.:
79 dB
Typ:
Stahl-Nippel, Innengewinde 1/4"
Durchflussleistung max.:
25 l/min
Luftverbrauch min.:
200 l/min
Durchflussleistung min.:
5 l/min
Gewicht:
0.205 kg
Durchflussleistung min./max.:
5-25 l/min
Temperatureinsatzbereich min./max.:
-20 bis +60 °C
Hersteller Artikelnummer:
112100450
Luftverbrauch min./max.:
200-1200 l/min
Schalldruckpegel min./max.:
79-101 dB
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Reinigungspistole, cejn ausblaspistole, ausblaspistole, ausblaspistole 16 bar, Blaspistolen, Flüssigkeits-, Druckluft-Blaspistolen, Druckluft-Werkzeuge, Sicherheits-Waschpistole, Blaspistolen Druckluft, Reinigungspistolen Druckluft, Druckluft Werkzeuge, Druckluftwerkzeug, Druckluft-Reinigungspistolen, Druckluft-Ausblaspistole, Druckluftausblaspistole, Druckluftblaspistole, Druckluftreinigungspistole, CEJN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.