Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN Sicherheitskupplung eSafe 320 R 1/4 Zoll Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-CEJN103202152
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     103202152
EAN/GTIN:
     7391390044785
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
Hydraulik Gewinde Kupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Sicherheitskupplung eSafe Serie 320 - DN 7.6, Stahl, verzinkt entspricht ISO 4414 und EN 983

Anwendung
Zum Anschließen von Schläuchen an Druckluft-Werkzeuge und Druckluft-Maschinen.

Ausführung
• Hochleistungskupplung, die vor dem Entkuppeln den Druck ablässt, so dass die Gefahr eines Schlauchrückschlags entfällt
• Aussengewinde an Kupplung und Nippel sind werksseitig mit einer Gewindedichtung versehen

Ausführung
• Sicherheit durch Druckentlastung
• Extrem hohe Durchflusskapazität
• Robust und langlebig

Hinweis
kompatibel mit Nippel und Stecktüllen Nr. 75136 und 75137
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
20 mm
Anschlussgewinde:
R 1/4 Zoll
Betriebsdruck max.:
16 bar
Länge:
70.0 mm
Temperaturbeständigkeit min.:
-20 °C
Gewindelänge:
11 mm
Durchflussleistung:
2250 l/min
Typ:
mit Außengewinde
Temperaturbeständigkeit max.:
+100 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.:
-20 bis +100 °C
Hersteller Artikelnummer:
103202152
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, Druckluft-Sicherheitskupplung, Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Verschlusskupplung, schnellkupplung messing 1/4", gewinde kupplung, hydraulik gewinde kupplung aussengewinde, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Werkzeuge, Kupplungen, Druckluft-, Schnellkupplungen, Sicherheitskupplungen, Druckluftkupplung, Druckluft Kupplung, Druckluft Sicherheitskupplung, Pneumatik Kupplung, Pneumatik-Kupplung, CEJN
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 14,30*
€ 18,70*
Lager 245
18
1
€ 7,90*
ab € 14,29*
€ 19,59*
1
€ 8,95*
ab € 15,04*
€ 21,21*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
103205152
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.