Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARL WALTER Einmaulschlüssel VDE 10 mm DIN 7446


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-CARLWALTER5040010
Hersteller:
     Carl Walter
Herst.-Nr.:
     50400 10
EAN/GTIN:
     4035894044652
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde-einmaulschlüssel 10 mm
vde einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel VDE

Anwendung
Für Arbeiten in Bereichen der Elektronik.
• Kunststoffisolierung nach DIN EN 60900
• isoliert bis 1000 Volt

Ausführung
• für ein gesichertes Arbeiten an spannungsführenden Teilen
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Ja
Schlüsselweite:
10 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VDE-isoliert
Länge:
110 mm
DIN:
7446
Maulstellung:
15 Grad
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Schraubwerkzeuge, CARL WALTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.