Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BOSCH2608605304 Herst.-Nr.: 2608605304 EAN/GTIN: 3165140161213 |
| |
|
| | |
| BOSCH Schwing-Schleifblatt • Schleifblatt C430. Expert for Wood and Paint. 10er-Pack. Schleifblatt für Schwingschleifer. 8 Löcher, mit Klettsystem. Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 186 mm, Körnung 80. Leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt. Mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel. Mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung. Geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe. Passend zu Schwingschleifer von Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee. Weitere Informationen: | | Typ: | Schleifblatt C430, 93 x 186 mm, 80, 8 Löcher, 10er-Pack Nr.2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, exzenter-schleifscheibe bosch, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt gelocht, Schleifblaetter, Schleifblätter, Schleifblatt, BOSCH |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 150 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3712* | € 0,4719* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,3699* | € 0,4899* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,354* | € 0,504* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,379* | € 0,507* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,56* | € 3,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|