Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BOSCH2600793009 Herst.-Nr.: 2600793009 EAN/GTIN: 3165140015462 |
| |
|
| | |
| BOSCH Schlauch für Staubsauger • Schlauch für Bosch-Sauger. Zubehör für externe Absaugung mit Bosch-Saugern. Länge: 3 m, Durchmesser: 19 mm. Passend zu GAS 11-21, GAS 12-30 F, GAS 12-50 RF, GAS 12-50 RFH, GAS 14-20 RFB, GAS 25, GAS 50, GAS 50 M, GAS 1000 RF, GAS 1200 L Professional, PAS 10-20, PAS 11-25, PAS 11-25 F, PAS 12-50 F, PAS 1000, PAS 1000 F Weitere Informationen: | | Typ: | Schlauch, 3 m, 19 mm Nr.2600793009 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 26,21* | € 32,92* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,38* | € 32,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,43* | € 32,99* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,55* | € 33,17* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 40,08* | € 48,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|