Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch, 3 m, 19 mm passend zu GAS 11-21 GAS 12-30 F GAS 12-50 RF GAS 12-50 RFH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauch, 3 m, 19 mm passend zu GAS 11-21 GAS 12-30 F GAS 12-50 RF GAS 12-50 RFH
Schlauch, 3 m, 19 mm passend zu GAS 11-21 GAS 12-30 F GAS 12-50 RF GAS 12-50 RFH
Schlauch, 3 m, 19 mm passend zu GAS 11-21 GAS 12-30 F GAS 12-50 RF GAS 12-50 RFH
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140015462
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2600793009
EAN/GTIN:
     3165140015462
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Schlauch für Bosch-Sauger. Zubehör für externe Absaugung mit Bosch-Saugern. Länge: 3 m, Durchmesser: 19 mm. Passend zu GAS 11-21, GAS 12-30 F, GAS 12-50 RF, GAS 12-50 RFH, GAS 14-20 RFB, GAS 25, GAS 50, GAS 50 M, GAS 1000 RF, GAS 1200 L Professional, PAS 10-20, PAS 11-25, PAS 11-25 F, PAS 12-50 F, PAS 1000, PAS 1000 F
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.400 kg
Bruttogewicht:
0.100 kg
Produkttext, ZB grau:
Schlauch
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0.007079 dm³
Abmessung Länge:
330 mm
Abmessung Breite:
330 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
D= 19 mm, L= 3 m
Durchmesser mm:
19
Länge [m]:
3.0
Weitere Suchbegriffe: bosch großgeräte abluftschlauch, abluftschlauch, abluftschlauch 3 meter, Maschinenzubehör, Saugen, Zubehör für externe Absaugung mit Bosch-Saugern, Schläuche für Bosch-Sauger, Schlauch, Zubehör für Allzwecksauger, Schläuche
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
187
1
€ 5,90*
ab € 26,21*
€ 32,92*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,38*
€ 32,93*
1
€ 5,95*
ab € 26,43*
€ 32,99*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 26,55*
€ 33,17*
1
€ 4,00*
ab € 27,21*
€ 34,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601979103
ab € 299,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.