Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOEHLERIT LMT PENTATEC Wendeschneidplatte LW610 WCHX070308


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOEHLERITLMT6407968
Hersteller:
     BOEHLERIT LMT
Herst.-Nr.:
     6407968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
PENTATEC Wendeschneidplatte LW610 zum Plan- und Längsdrehen, Bohren, Senken und Anfasen

Anwendung
Zum Plan- und Längsdrehen, Bohren, Senken und Anfasen.

Ausführung
• 3-schneidige Wendeschneidplatte unbeschichtet

Ausführung
• innovative Schneidengeometrie mit extrem scharfen Schneiden, für die prozesssichere Bearbeitung von NE-Metallen
• sehr hartes Substrat, sorgt für hohe Standzeiten
• sehr guter Spanbruch, durch Spanbrecher
Weitere Informationen:
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
ap min.:
3.0 mm
Vc in Guss min.:
100 m/min
Wendeschneidplattendicke:
3.18 mm
Vc in NE-Metalle min.:
200 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Unbeschichtet
Vc in Guss max.:
180 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
LW610
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
3
Bohrungsdurchmesser:
3.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Nichteisenmetall | Guss
Radius:
0.8 mm
Schneidenlänge:
7.5 mm
Werkstoffgruppe:
K (Hauptanwendung) | N (Hauptanwendung)
ISO-Bezeichnung:
WCHX070308
Programmiermaß:
12 mm
Vc in NE-Metalle max.:
1000 m/min
ap max.:
6.5 mm
ap min./max.:
3,0-6,5 mm
Vc in Guss min./max.:
100-180 m/min
Vc in NE-Metalle min./max.:
200-1000 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte wchx070304, schneidplatten, wendeschneidplatte apkt 0803, Bohrwerkzeuge, Dreh- und, Dreh- und Bohrwerkzeuge, Wendeschneidplatten für Bohrwerkzeuge, Wendeschneidplatten, Hartmetall-, zum Drehen, Drehwerkzeuge, Dreh Bohrwerkzeuge, Bohrwerkzeuge Dreh und, Wendeschneidplatten Hartmetall zum Drehen, BOEHLERIT LMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,801* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,92*
€ 287,8848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,49*
€ 286,1831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 228,50*
€ 271,915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,27*
€ 247,8413
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,01*
€ 235,6319
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.