Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOEHLERIT LMT PENTATEC Wendeschneidplatte LC444W WCHX10T308


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOEHLERITLMT5063321
Hersteller:
     BOEHLERIT LMT
Herst.-Nr.:
     5063321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
PENTATEC Wendeschneidplatte LC444W zum Plan- und Längsdrehen, Bohren, Senken und Anfasen

Anwendung
Zum Plan- und Längsdrehen, Bohren, Senken und Anfasen.

Ausführung
• 3-schneidige Wendeschneidplatte beschichtet

Ausführung
• universeller und prozesssicherer Einsatz in Stahl und Edelstahl bei erhöhter Schlagbelastung
• optimiert für die Bearbeitung bei ungünstigen Schnittbedingungen
• mittlere Spanbrechergeometrie, sorgt für ein breites Einsatzspektrum
Weitere Informationen:
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
4.0 mm
Wendeschneidplattendicke:
3.97 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Vc in Stahl min.:
100 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
LC444W
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Bohrungsdurchmesser:
5.9 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl
Radius:
0.8 mm
Schneidenlänge:
10 mm
Vc in Stahl max.:
250 m/min
Vc in Edelstahl min.:
50 m/min
Vc in Edelstahl max.:
150 m/min
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | M (Hauptanwendung)
ISO-Bezeichnung:
WCHX10T308
Programmiermaß:
15.86 mm
ap max.:
8.0 mm
Vc in Stahl min./max.:
100-250 m/min
ap min./max.:
4,0-8,0 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
50-150 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte wchx070304, schneidplatten, apkt10 schneidplatten, Bohrwerkzeuge, Dreh- und, Dreh- und Bohrwerkzeuge, Wendeschneidplatten für Bohrwerkzeuge, Wendeschneidplatten, Hartmetall-, zum Drehen, Drehwerkzeuge, Dreh Bohrwerkzeuge, Bohrwerkzeuge Dreh und, Wendeschneidplatten Hartmetall zum Drehen, BOEHLERIT LMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,99*
€ 291,5381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,76*
€ 288,8844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,09*
€ 277,3771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,16*
€ 258,4204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,03*
€ 240,4157
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.