| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BMI696100P Herst.-Nr.: 696100P EAN/GTIN: 4007368117681 |
| |
|
| | |
| Wasserwaage extra starkes Profil Modell BMI Superstar
Anwendung Zum horizontalen und vertikalen Ausrichten eines Objektes
Ausführung • Modell BMI Superstar • Mit ultraschallverschweissten Libellen und spiegelfreier Ablesung • Umschlagmessung möglich (0,5 mm/m) • Runde Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt. • Massive Wandung und stoßdämpfende Gummi-Endkappen erhalten die hohe Messgenauigkeit
Ausführung • Kantenlose Horizontal-Libelle schafft verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase • Lebenslange hohe Messgenauigkeit (0,5 mm/m) Weitere Informationen: | | Messgenauigkeit (pro Länge): | 0.5 mm/m | Länge: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Messhilfsmittel, Messmittel, Nivelliergerät, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Wasserwaagen-Wasserwaagen, BMI |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,31* | € 36,03* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 28,3962* | € 36,1762* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 29,93* | € 37,55* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 30,11* | € 38,06* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 38,62* | € 48,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|