Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Wasserwaage aus Aluminium mit Winkellibelle Länge 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BMI691080W
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     691080W
EAN/GTIN:
     4007368040927
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage Modell BMI Alustar, mit Winkellibelle

Anwendung
Zum horizontalen und vertikalen Ausrichten eines Objektes

Ausführung
• Modell BMI Alustar, mit Winkellibelle
• Mit unzerbrechlichen, tonnenförmigen Plexiglaslibellen
• Aus starkem Aluminium-Rechteckprofil
• Unempfindlich gegen Verkratzen durch spezielle Eloxalbehandlung
• 1 zusätzliche drehbare Libellezur Ablesung der Neigung in Grad und %
Weitere Informationen:
Messgenauigkeit (pro Länge):
0.5 mm/m
Länge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage bmi 80cm, wasserwaage, bmi wasserwaage, Messhilfsmittel, Messmittel, Nivelliergerät, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Wasserwaagen-Wasserwaagen, BMI
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
6
1
€ 7,90*
ab € 54,90*
€ 71,50*
12 Tage
unbekannt
8
€ 4,90*
ab € 63,96*
€ 77,80*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.