| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BMI690100E Herst.-Nr.: 690100E EAN/GTIN: 4007368061557 |
| |
|
| | |
| Leichtmetall-Wasserwaage Modell BMI Eurostar
Anwendung Zum horizontalen und vertikalen Ausrichten eines Objektes
Ausführung • Modell BMI Eurostar • Mit unzerbrechlichen, tonnenförmigen Plexiglaslibellen • Aus verstärktem Rechteckprofil • Spiegelungsfreie Rundlibellen mit Lupeneffekt • Ablesung von 2% Gefälle Weitere Informationen: | | Messgenauigkeit (pro Länge): | 0.5 mm/m | Länge: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Messhilfsmittel, Messmittel, Nivelliergerät, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Wasserwaagen-Wasserwaagen, BMI |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,94* | € 24,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,27* | € 24,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 18,29* | € 24,40* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,83* | € 24,90* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,31* | € 31,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|