Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Wasserwaage Eurostar Länge 800 mm eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BMI690080E
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     690080E
EAN/GTIN:
     4007368061526
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage Modell BMI Eurostar

Anwendung
Zum horizontalen und vertikalen Ausrichten eines Objektes

Ausführung
• Modell BMI Eurostar
• Mit unzerbrechlichen, tonnenförmigen Plexiglaslibellen
• Aus verstärktem Rechteckprofil
• Spiegelungsfreie Rundlibellen mit Lupeneffekt
• Ablesung von 2% Gefälle
Weitere Informationen:
Messgenauigkeit (pro Länge):
0.5 mm/m
Länge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Messhilfsmittel, Messmittel, Nivelliergerät, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Wasserwaagen-Wasserwaagen, BMI
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 16,39*
€ 21,68*
2 Tage
14
1
€ 5,50*
ab € 16,41*
€ 21,78*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 16,62*
€ 21,97*
3 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 16,96*
€ 22,46*
Lager 245
10
1
€ 7,90*
ab € 22,08*
€ 28,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
690040E
ab € 11,62*
Ähnlich
BMI
690060E
ab € 14,42*
Ähnlich
BMI
690100E
ab € 17,94*
Ähnlich
BMI
690120E
ab € 19,90*
Ähnlich
BMI
690150E
ab € 32,92*
Ähnlich
BMI
690030E
ab € 11,52*
Ähnlich
BMI
690050E
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.