Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Laser-Wasserwaage 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BMI650040670
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     650040670
EAN/GTIN:
     4007368048275
Suchbegriffe:
Laser-Wasserwaage
Laserwasserwaage
bmi laser-wasserwaage
laser wasserwaage
Laser-Wasserwaagen

Anwendung
Zum zielgenauen Ausrichten eines Objektes

Ausführung
• Reichweite des Laserstrahls (Wellenlänge 635 nm) bis 50 m
• Mit gefräster Prüffläche
• Hybrid-Laser-Modul (höchst stoßunempfindlich) ist staub- und spritzwassergeschützt

Lieferung
mit Batterien in stabiler Kunststoffröhre
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Micro AAA | R03 | UM4
Werkstoff:
ALU
Bruttogewicht:
655 g
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Reichweite:
50 m
Länge:
333 mm
Fehlergrenze Wasserwaage:
0.25 mm/m
Nennenergie:
1.8 Wh
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Batterie
Akku-/Batteriegewicht:
0.012 kg
Akku-/Batteriekapazität:
1.2 Ah
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Akku enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laser-Wasserwaagen, Wasserwaagen, Messhilfsmittel, Messmittel, Wasserwaage, Nivelliergerät, Laser Wasserwaagen, BMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,64*
€ 345,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,10*
€ 336,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,59*
€ 310,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,86*
€ 297,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,83*
€ 281,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.